Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19ZC75 momenttiavaimen pää, avoin pää 19 mm | AF6NQC

WESTWARD 19ZC75 Momenttiavaimen pää, avoin pää 19 mm

Varastossa
Tuote: AF6NQC Malli: 19ZC75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMomenttiavaimen pää
Aseman koko9 x 12 mm
PäämateriaaliKromivanadiiniteräs
Head TypeAvoin pää
MateriaaliCrV
Max. vääntömomentti110 jalkaa - lb
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus1 4 / 5 "
Koko19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0743
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)4.17
Laivan leveys (cm)2.01
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäämateriaaliHead TypeMateriaaliMax. vääntömomenttiKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 19ZC56 momenttiavainpää, pyöreä räikkä 1/4 tuumaa | AF6NPG 19ZC56Alloy SteelPyöreä räikkäAlloy Steel55 jalkaa-lb.1 4 / 5 "1 / 4 "€18.95
WESTWARD 19ZC57 momenttiavainpää pyöreä räikkä 3/8 tuumaa | AF6NPH 19ZC57Alloy SteelPyöreä räikkäAlloy Steel178 jalkaa-lb.2"3 / 8 "€21.98
WESTWARD 19ZC58 momenttiavainpää pyöreä räikkä 1/2 tuumaa | AF6NPJ 19ZC58Alloy SteelPyöreä räikkäAlloy Steel295 jalkaa-lb.2"1 / 2 "€23.44
WESTWARD 19ZC63 momenttiavainpää, avoin pää, 7 mm | AF6NPP 19ZC63KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV7 jalkaa-lb.1.5 "7mm€9.67
WESTWARD 19ZC64 momenttiavainpää, avoin pää, 8 mm | AF6NPQ 19ZC64KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV10 jalkaa-lb.1.5 "8€9.67
WESTWARD 19ZC65 momenttiavaimen pää avoin 9mm | AF6NPR 19ZC65KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV14 jalkaa-lb.1.5 "9€9.67
WESTWARD 19ZC66 momenttiavainpää, avoin pää 10mm | AF6NPT 19ZC66KromivanadiiniteräsAvoin pääCrV18 jalkaa-lb.1 3 / 5 "10€17.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19ZC75 Momenttiavaimen pää, avoin pää 19 mm
€18.65 / yksikkö