WESTWARD 19YE37 -hitsauskaapeli 2/0 Awg 25 jalan pituus punainen | AF6LXU

WESTWARD 19YE37 hitsauskaapeli 2/0 Awg 25 jalkaa pituus punainen

Varastossa
Tuote: AF6LXU Malli: 19YE37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€238.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapeli
KapellimestariKupari
Johtimen koko2/0 AWG
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Eristeen väripunainen
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Pituus25ft.
Maks. Vahvistimet190
Maks. Jännite600
Wire Gauge2/0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3325
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8544493080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 19YE09 -hitsauskaapeli 2/0 Awg 10 jalan pituus musta | AF6LWN 19KY0910ft.€101.42
WESTWARD 19YE10 -hitsauskaapeli 2/0 Awg 25 jalan pituus musta | AF6LWP 19KY1025ft.€252.22
WESTWARD 19YE36 -hitsauskaapeli 2/0 Awg 10 jalan pituus punainen | AF6LXT 19KY3610ft.€97.77
WESTWARD 19YE38 -hitsauskaapeli 2/0 Awg 100 jalan pituus punainen | AF6LXV 19KY38100ft.€947.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19YE37 hitsauskaapeli 2/0 Awg 25 jalkaa pituus punainen
€238.97 / yksikkö