APPROVED VENDOR Grommet Sbr 4 sisähalkaisija


Suodattaa
Väri: Musta , Durometri: 60A +/- 5 , Pidentymä: 250% , Materiaali: SBR, BUNA-S , Max. Lämpötila: 225 F , Min. Temp. Luokitus: -40 astetta F. , Vetolujuus: 870 psi , Tyyppi: Style 4
TyyliMalliKokonaispaksuusPaneelin paksuusHinta (ei alv)
A
3 MPU5
7 / 32 "1 / 16 "€17.99
A
3 MPU6
13 / 32 "9 / 64 "€37.08

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?