Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19YE36 -hitsauskaapeli 2/0 Awg 10 jalan pituus punainen | AF6LXT

WESTWARD 19YE36 hitsauskaapeli 2/0 Awg 10 jalkaa pituus punainen

Varastossa
Tuote: AF6LXT Malli: 19YE36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapeli
KapellimestariKupari
Johtimen koko2/0 AWG
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Eristeen väripunainen
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Pituus10ft.
Maks. Vahvistimet190
Maks. Jännite600
Wire Gauge2/0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.133
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8544493080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 19YE09 -hitsauskaapeli 2/0 Awg 10 jalan pituus musta | AF6LWN 19KY0910ft.€101.42
WESTWARD 19YE10 -hitsauskaapeli 2/0 Awg 25 jalan pituus musta | AF6LWP 19KY1025ft.€252.22
WESTWARD 19YE37 -hitsauskaapeli 2/0 Awg 25 jalan pituus punainen | AF6LXU 19KY3725ft.€238.97
WESTWARD 19YE38 -hitsauskaapeli 2/0 Awg 100 jalan pituus punainen | AF6LXV 19KY38100ft.€947.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19YE36 hitsauskaapeli 2/0 Awg 10 jalkaa pituus punainen
€97.77 / yksikkö