WESTWARD 19YE20 -hitsauskaapeli 250 Mcm Awg 100 jalan pituus musta | AF6LXA

WESTWARD 19YE20 hitsauskaapeli 250 Mcm Awg 100 jalkaa pituus musta

Varastossa
Tuote: AF6LXA Malli: 19YE20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,739.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapeli
KapellimestariKupari
Johtimen koko250 MCM
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Eristeen väriMusta
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Pituus100ft.
Maks. Vahvistimet495
Maks. Jännite600
Wire Gauge250 MCM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.2195
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8544493080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 19YE18 -hitsauskaapeli 250 Mcm Awg 10 jalan pituus musta | AF6LWY 19KY1810ft.€180.59
WESTWARD 19YE19 -hitsauskaapeli 250 Mcm Awg 25 jalan pituus musta | AF6LWZ 19KY1925ft.€440.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19YE20 hitsauskaapeli 250 Mcm Awg 100 jalkaa pituus musta
€1,739.90 / yksikkö