WATTS LL40 pidennetty imuvarren lämpötila- ja paineenalennusventtiili


Suodattaa
Rungon materiaali: Pronssi , Tuloliitäntä: Uroslanka , tulokierteen tyyppi: NPT , Sisääntulon tyyppi: Uroslanka , Max. Työpaine: 113 psi , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Painealue: 75 - 150 psi , Poistolämpötila: 210 astetta F , Varren pituus: 1 25 / 32 " , Termostaatin materiaali: Kupari , Termostaatin anturin pituus: 3"
TyyliMalliPurkauskapasiteettiSisääntulon kokoMaks. LämpötilaValmistaja SarjaPoistoaukon kokoVapautuspaineHinta (ei alv)
A
LL40XLM15-150210 3/4
-3 / 4 "210 astetta FLL40XL3 / 4 "150 Psi€582.62
A
LLL40XLM15-150210 3/4
-3 / 4 "210 astetta F40L3 / 4 "150 Psi€609.36
A
LL40XL-75210 3/4
-3 / 4 "210 astetta FLL40XL3 / 4 "75 Psi€640.98
A
LLL40XLM15-125210 3/4
-3 / 4 "210 astetta F40L3 / 4 "125 psi€766.37
B
LL40XLM15-125210 1
1808000 XNUMX btuh1"210 ° FLL40XL1"125 psi€1,133.64
B
LL40XLM15-150210 1
2134000 XNUMX btuh1"210 ° FLL40XL1"150 Psi€1,059.09

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?