Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19YE18 -hitsauskaapeli 250 Mcm Awg 10 jalan pituus musta | AF6LWY

WESTWARD 19YE18 hitsauskaapeli 250 Mcm Awg 10 jalkaa pituus musta

Varastossa
Tuote: AF6LWY Malli: 19YE18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapeli
KapellimestariKupari
Johtimen koko250 MCM
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Eristeen väriMusta
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Pituus10ft.
Maks. Vahvistimet495
Maks. Jännite600
Wire Gauge250 MCM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.722
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8544493080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 19YE19 -hitsauskaapeli 250 Mcm Awg 25 jalan pituus musta | AF6LWZ 19KY1925ft.€440.13
WESTWARD 19YE20 -hitsauskaapeli 250 Mcm Awg 100 jalan pituus musta | AF6LXA 19KY20100ft.€1,739.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19YE18 hitsauskaapeli 250 Mcm Awg 10 jalkaa pituus musta
€180.59 / yksikkö