SHARPE VALVES Metalliseos 20 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili, FNPT x FNPT


Suodattaa
Pallo: Seosterästä 20 ruostumatonta terästä , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Seosterästä 20 ruostumatonta terästä , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: FNPT x FNPT , Kahvan materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Kahvan tyyppi: Lukitusvipu , Max. Paine: 1200 psi WOG , Max. Höyryn paine: 125 psi WSP , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: PTFE , Istuimen materiaali: TFM (TM) PTFE , Varren materiaali: Seosterästä 20 ruostumatonta terästä , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: 0 astetta 500 astetta F , Venttiilin rakenne: 3-osainen
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
SV9922MTTE * 010
1"€673.27
A
SV9922MTTE004 *
1 / 2 "€405.69
A
SV9922MTTE * 006
3 / 4 "€516.68

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?