Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19YE15 -hitsauskaapeli 4/0 Awg 10 jalan pituus musta | AF6LWV

WESTWARD 19YE15 hitsauskaapeli 4/0 Awg 10 jalkaa pituus musta

Varastossa
Tuote: AF6LWV Malli: 19YE15
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
€148.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapeli
KapellimestariKupari
Johtimen koko4/0 AWG
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Eristeen väriMusta
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Pituus10ft.
Maks. Vahvistimet302
Maks. Jännite600
Wire Gauge4/0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1302
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8544493080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 19YE44 -hitsauskaapeli 4/0 Awg 100 jalan pituus punainen | AF6KTW 19KY44100ft.€1,419.80
WESTWARD 19YE16 -hitsauskaapeli 4/0 Awg 25 jalan pituus musta | AF6LWW 19KY1625ft.€370.10
WESTWARD 19YE17 -hitsauskaapeli 4/0 Awg 100 jalan pituus musta | AF6LWX 19KY17100ft.€1,813.69
WESTWARD 19YE42 -hitsauskaapeli 4/0 Awg 10 jalan pituus punainen | AF6LXZ 19KY4210ft.€143.60
WESTWARD 19YE43 -hitsauskaapeli 4/0 Awg 25 jalan pituus punainen | AF6LYA 19KY4325ft.€358.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19YE15 hitsauskaapeli 4/0 Awg 10 jalkaa pituus musta
€148.64 / yksikkö