Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19XH23 rasvapistoolin kahva 6000 Psi | AF6LGJ

WESTWARD 19XH23 rasvapistoolin kahva 6000 Psi

Varastossa
Tuote: AF6LGJ Malli: 19XH23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapuristin
Bulkkapasiteetti14 oz.
Kasetin kapasiteetti14 oz.
Rasvan aseen täyttöKasetti, irtotavarana
Rasvapistoolikahvan tyyliVipu
Max. Käyttöpaine6000 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJäykkä putki
Putken pituus6"
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos28
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Työkalun pituus14.125 "
Putken väriMusta
PutkimateriaaliTeräs
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti0.035 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3815
Laivan korkeus (cm)6.5
Laivan pituus (cm)12.8
Laivan leveys (cm)38.3
HS-koodi8424890000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihteleva / täysi aivohalvaus (täysi aivohalvaus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineSidonta pystyyHinta
WESTWARD 33RL90 Rasvapistoolipistooli Grip 5000 Psi Teräs | AG3PLT 33 RRL905000 psiEi kytkentäkykyinen€47.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19XH23 rasvapistoolin kahva 6000 Psi
€45.16 / yksikkö