Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH6597 Outlet Marine Musta | AD7ATB 4D417

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH6597 Outlet Marine Black

Varastossa
Tuote: AD7ATB Malli: PH6597Ristiviite: 4D417

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMarine Outlet
Laatikkotyyppipistorasia
VäriMusta
Syvyys11 / 32 "
Navan koko1.125 "
Pituus4 9 / 16 "
MateriaaliLasi
Jengien lukumäärä1
Sisääntulojen lukumäärä1
Johtimien lukumäärä3
TyyppiPuhelin
Leveys2 27 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH6597 Outlet Marine Black
€79.50 / yksikkö