WESTWARD 19D984 Hitsausvaunu laatikoilla | AA8NEB

WESTWARD 19D984 Hitsauskärry vetolaatikoilla

Varastossa
Tuote: AA8NEB Malli: 19D984

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€188.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausvaunu laatikoilla
Pohjalevyn mitat27.9 "x 14.7"
Sylinterin pidin10-1 / 64 "
Syvyys27.9'
Laatikon syvyys13''
Laatikon korkeus2-29 / 32 ''
Laatikon leveys8 39 / 64 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiEi säädettävissä
Korkeus28.7ft.
Kantavuus100 lbs.
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni10.2'
Maks. Säiliön halkaisija Happi10.2'
Työkalutason korkeus17.7'
Työkalutason leveys11'
Rengas laakeritKuulalaakeri
Pyörän halkaisija3"
Pyörän tyyppiKumi ja teräs
Pyörän leveys3 / 4 "
Leveys14.7ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.7625
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Rautaketjun lukitseminen kaasupyörille

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19D984 Hitsauskärry vetolaatikoilla
€188.66 / yksikkö