Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 16Y626 ovinupin reititin, teräkarbidi, kallistettu 1 sisään | AA8BZK

WESTWARD 16Y626 Ovennupin reititin, kovametallinen kärki 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8BZK Malli: 16Y626

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven nupin reititin
Leikkausdia.1"
Leikkauspituus5 / 16 "
Huilun pituus9 / 32 "
MateriaaliKovametallia on kulunut
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus6"
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus5.25 "
AlaluokkaTylsät palat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8207703040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkausdia.Huilun pituusHuilun lukumääräVarren pituusHinta
WESTWARD 16Y630 Ovennuppireititin, Hiiliterä, 2-1/8 In | AA8BZN 16Y6302-1 / 8 "5 / 16 "22.875 "€135.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 16Y626 Ovennupin reititin, kovametallinen kärki 1 tuumaa
€10.55 / yksikkö