Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 16Y630 Ovennuppireititin, Hiiliterä, 2-1/8 In | AA8BZN

WESTWARD 16Y630 Ovennupin reitittimen terä, hiilen kärki 2-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8BZN Malli: 16Y630

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven nupin reititin
Leikkausdia.2-1 / 8 "
Leikkauspituus5 / 16 "
Huilun pituus5 / 16 "
MateriaaliKovametallia on kulunut
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus6"
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus2.875 "
AlaluokkaTylsät palat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8207703040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkausdia.Huilun pituusHuilun lukumääräVarren pituusHinta
WESTWARD 16Y626 ovinupin reititin, teräkarbidi, kallistettu 1 sisään | AA8BZK 16Y6261"9 / 32 "35.25 "€10.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 16Y630 Ovennupin reitittimen terä, hiilen kärki 2-1/8 tuumaa
€135.31 / yksikkö