Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 15F217 Digita öljymittari 0.30 - 8 Gpm | AA6ZBC

WESTWARD 15F217 Digita öljymittari 0.30 - 8 Gpm

Varastossa
Tuote: AA6ZBC Malli: 15F217

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€438.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen öljymittari
Valitse asteikko0.001 yksiköt
GPM0.30 - 8 GPM
Tuloaukko1/2 "FNPT
Käyttöpaine1000 psi
pistorasia1/2 "FNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi9028200000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valinta / numero yhteensä (99999.9 yksikköä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 15F217 Digita öljymittari 0.30 - 8 Gpm
€438.65 / yksikkö