Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA LBL2 LP840 Led Wraparound Fixture 1 x 2 4000k | AD6QTK 48H443

LITHONIA LIGHTING LBL2 LP840 Led Wraparound Fixture 1 x 2 4000k

Varastossa
Tuote: AD6QTK Malli: LBL2 LP840Ristiviite: 48H443
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
€273.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-käärittävä valaisin
Värilämpötila.4000K
CRI82
Himmennettävä / ei himmennettäväEi
Korkeus2.75 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloTeräs
LED-vaihto2 Lamppu LFL
Pituus24 "
Lumens2000
Lumenia wattia kohden76
Nimetty elämä50,000 hr.
ShapeSuorakulmio
Temp. alue-20 - 104 astetta F
Jännite120-277
Takuu5 vuosi
Watts26
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi9405103000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVärilämpötila.CRITakuuWattsLeveysLED-vaihtoPituusHinta
ACUITY LITHONIA LBL2 LP835 Led Wraparound Fixture 1 x 2 3500k | AD6QTJ 48H442 LBL2 LP835120-2773500K825 vuosi2610 "2 Lamppu LFL24 "€237.54
ACUITY LITHONIA LBL4 LP835 Led Wraparound Fixture 1 x 4 3500k | AD6QTL 48H444 LBL4 LP835120-2773500K825 vuosi5010 "2 Lamppu LFL48 "€277.23
ACUITY LITHONIA LBL4 LP840 Led Wraparound Fixture 1 x 4 4000k | AD6QTM 48H445 LBL4 LP840120-2774000K825 vuosi5010 "3 Lamppu LFL48 "€299.89
ACUITY LITHONIA FMLWL 24 LED-käärittävä valaisin 840 lumenia | AH1200LLT 7VU36 FMLWL 241204000K855 v.19.65.5 "1 Lamppu LFL24.5 "€126.01
ACUITY LITHONIA FMLWL 48 LED-käärittävä valaisin 840 lumenia | AH2380LLU 7VU36 FMLWL 481204000K855 v.405.5 "1 Lamppu LFL47 13 / 32 "€151.45
ACUITY LITHONIA SBL4 LP840 LED-kattovalaisin, 4000K, valkoinen | CD2HGX 44ZU67 SBL4 LP840120 ja 2774000K82.05 v.--2 Lamppu T8-€254.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING LBL2 LP840 Led Wraparound Fixture 1 x 2 4000k
€273.54 / yksikkö