Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 15F212 -pistoolipistoolikahva 7000 Psi | AA6ZAX

WESTWARD 15F212 Rasvapistoolin kahvakahva 7000 Psi

Varastossa
Tuote: AA6ZAX Malli: 15F212

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapuristin
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14 oz.
Rasvan aseen täyttöPatruuna, irtotavarana, täytepumppu
Rasvapistoolikahvan tyyliPistoolin kahva
Letkun pituus12 "
Max. Käyttöpaine7000 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJoustava letku
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos32
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Putken väriMusta
PutkimateriaaliTeräs
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohtiJopa 0.9g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihteleva / täysi aivohalvaus (vaihteleva aivohalvaus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusMax. KäyttöpainePutkimateriaaliHinta
WESTWARD 15F203 -pistoolipistoolikahva 7500 Psi | AA6ZAM 15F20318 "7500 psiPolykarbonaatti (Lexan 103R)€141.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 15F212 Rasvapistoolin kahvakahva 7000 Psi
€71.22 / yksikkö