Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 15F203 -pistoolipistoolikahva 7500 Psi | AA6ZAM

WESTWARD 15F203 Rasvapistoolin kahvakahva 7500 Psi

Varastossa
Tuote: AA6ZAM Malli: 15F203

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapuristin
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14 oz.
Rasvan aseen täyttöPatruuna, irtotavarana, täytepumppu
Rasvapistoolikahvan tyyliPistoolin kahva
Letkun pituus18 "
Max. Käyttöpaine7500 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJoustava letku
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos40
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Putken väriKirkas hopeaputken päät
PutkimateriaaliPolykarbonaatti (Lexan 103R)
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti0.68g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihteleva / täysi aivohalvaus (vaihteleva aivohalvaus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusMax. KäyttöpainePutkimateriaaliHinta
WESTWARD 15F212 -pistoolipistoolikahva 7000 Psi | AA6ZAX 15F21212 "7000 psiTeräs€71.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 15F203 Rasvapistoolin kahvakahva 7500 Psi
€141.33 / yksikkö