Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WKH1 Kytkentäpvc 1 1/4 tuumaa 1500 psi 140 astetta F | AB4AJM

MUELLER INDUSTRIES 1WKH1 Kytkentä PVC 1 1/4 tuumaa 1500 Psi 140 astetta F

Varastossa
Tuote: AB4AJM Malli: 1WKH1
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
€6.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Max. Paine220 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1.25 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoAikatauluHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WKH2 Kytkentä PVC 1 1/2 tuumaa 140 astetta F | AB4AJN 1 WKH21.5 "DWV€2.01
MUELLER INDUSTRIES 1WKH3 Kytkentä 2 tuuman napa Pvc | AB4AJP 1 WKH32"DWV€3.35
MUELLER INDUSTRIES 1WKH4 -liitin 3 tuuman napa Pvc | AB4AJQ 1 WKH43"DWV€8.53
MUELLER INDUSTRIES 1WKH5 Kytkentä 4 tuuman napa Pvc | AB4AJR 1 WKH54"DWV€14.25
MUELLER INDUSTRIES 1WKW3 Kytkentä 6 tuuman napa Pvc | AB4AMJ 1WKW36"DWV€35.88
MUELLER INDUSTRIES 06145 Kytkentä 8 tuuman napaliitäntä Pvc | AC9JFX 3GUV2 061458"DWV€56.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKH1 Kytkentä PVC 1 1/4 tuumaa 1500 Psi 140 astetta F
€6.89 / yksikkö