Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13X047 rasvapistoolin pidike | AA6GFC

WESTWARD 13X047 rasvapistoolin pidike

Varastossa
Tuote: AA6GFC Malli: 13X047

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapistoolin pidike
KokoRasva-aseille, joiden halkaisija on 2-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WESTWARD 13X048 Rasvapistoolin pidike Hd AA6GFD 13X048Rasvapistooleille, joiden halkaisija on 2-1 / 4 "ja 63.5 mm.€32.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13X047 rasvapistoolin pidike
€14.36 / yksikkö