Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13X048 Rasvapistoolin pidike Hd AA6GFD

WESTWARD 13X048 rasvapistoolin pidike Hd

Varastossa
Tuote: AA6GFD Malli: 13X048

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapistoolin pidike
KokoRasvapistooleille, joiden halkaisija on 2-1 / 4 "ja 63.5 mm.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.738
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WESTWARD 13X047 rasvapistoolin pidike | AA6GFC 13X047Rasva-aseille, joiden halkaisija on 2-1 / 4 "€14.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13X048 rasvapistoolin pidike Hd
€32.58 / yksikkö