Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5URG9 Penkkidigitaalinen yleismittari | AE6RBL

APPROVED VENDOR 5URG9 Penkki digitaalinen yleismittari

Varastossa
Tuote: AE6RBL Malli: 5URG9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen penkkiyleismittari
Vahvistimet AC400 uA - 10 A
DC: n perustarkkuus+/- 0.025
kapasitanssi40 nF - 40 mF
Counts39999
näyttöKaksinkertainen taustavalaistu näyttö
Frequency Counter40 Hz - 400 MHz
liitäntäRS232C ja USB
TurvallisuusarviointiCE
Temp. alue-40 astetta F - 1832 astetta F (-40 astetta C - 100 astetta C)
Todellinen RMSKyllä
Jännite (AC)4 - 1000V
Jännite (DC)400mV - 1000 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.59
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9030310000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vahvistimet DC (400 uA - 10 A)
    • Automaattinen vaihtelu (Kyllä)
    • Vastus (400-40 M)
    • Erityisominaisuudet: 4-20 mA silmukka

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5URG9 Penkki digitaalinen yleismittari
€329.86 / yksikkö