Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P555 Tile/grout Brush 2 W x 8-5/16 Inch Length Nylon | AA6AZL

WESTWARD 13P555 Laatta/laastiharja 2 L x 8-5/16 tuumaa Pituus Nylon

Varastossa
Tuote: AA6AZL Malli: 13P555

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatta- ja saumaharja
VäriValkoinen
rakentaminenNailonharjakset muovisella kahvalla
Koko0.87 x 2.1 x 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kaareva kahva

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P555 Laatta/laastiharja 2 L x 8-5/16 tuumaa Pituus Nylon
€3.75 / yksikkö