Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P550 -laastilaukku 12 x 24 tuuman ruskea vinyyli, metallikärjellä | AA6AZF

WESTWARD 13P550 laastipussi, 12 x 24 tuuman ruskea vinyyli metallikärjellä

Varastossa
Tuote: AA6AZF Malli: 13P550

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaastipussi
VäriRuskea
rakentaminenSaumaton vinyyli metallikärjellä
Koko13-3/8 x 23-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P550 laastipussi, 12 x 24 tuuman ruskea vinyyli metallikärjellä
€10.71 / yksikkö