Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P545 Valettu kumi kelluke 8 x 4 x 5/8 tuuman kumi | AA6AZC

WESTWARD 13P545 valettu kumi kelluke 8 x 4 x 5/8 tuuman kumi

Varastossa
Tuote: AA6AZC Malli: 13P545

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValettu kumiuimuri
taustaalumiini Plate
KahvaMuovi
kahvan pituus7.375 "
Pituus8"
MateriaaliKumi
Paksuus5 / 8 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi4016993500
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Muotoiltu tiiviisti ja tiheällä tekstuurilla tuomaan hiekkaa pintaan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P545 valettu kumi kelluke 8 x 4 x 5/8 tuuman kumi
€21.42 / yksikkö