Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P528 Tuckpointing-lastalla 6-1 / 2 x 3/8 teräs | AA6AYK

WESTWARD 13P528 Tuckpointing lastalla 6-1/2 x 3/8 terästä

Varastossa
Tuote: AA6AYK Malli: 13P528

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuckpointing-lastalla
KahvaErgoSoft PP / TPR
kahvan pituus4.5 "
Pituus11.75 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
WESTWARD 13P526 Tuckpointing-lastalla 6-1 / 2 x 1/2 terästä | AA6AYH 13P5261 / 2 "€7.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P528 Tuckpointing lastalla 6-1/2 x 3/8 terästä
€10.88 / yksikkö