Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P518 Mittalasta 7 x 3-1 / 2 tuuman Ergosoft | AA6AYC

WESTWARD 13P518 Mittauslastalla 7 x 3-1/2 tuumaa Ergosoft

Varastossa
Tuote: AA6AYC Malli: 13P518

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittauslastu
KahvaErgoSoft
Kahva Dia.1-1 / 4 tuumaa
kahvan pituus5"
Pituus7"
MateriaaliKorkea hiiliteräs
TyyppiMittauslastu
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P518 Mittauslastalla 7 x 3-1/2 tuumaa Ergosoft
€8.43 / yksikkö