Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13J318 Riketti-räikkäkromaatti päällystetty 10.3oz | AA4YKP

WESTWARD 13J318 Tiivistyspistooli Ratchet Kromaattipinnoitettu 10.3 unssia

Varastossa
Tuote: AA4YKP Malli: 13J318

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistysase, räikkäsauva
VäriHopea ja sininen
rakentaminenSinkkikromattu teräs
Koko10
TyyppiRäikkäpistooli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8205594500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenKokoHinta
WESTWARD 13J321 Rikastuspistoolin räikkä sininen 10.3 oz | AA4YKR 13J321sininenTeräs10€13.37
WESTWARD 13J322 Riketti-räikkäkromaatti, päällystetty 29 oz | AA4YKT 13J322HopeaSinkkikromattu teräs29 oz.€19.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13J318 Tiivistyspistooli Ratchet Kromaattipinnoitettu 10.3 unssia
€18.03 / yksikkö