Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1698 Grafiittilaippatiiviste, 4-5/8 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BMG 55YY67

USA SEALING BULK-FG-1698 Grafiittilaipan tiiviste, 4-5/8 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa

Varastossa
Tuote: CF2BMG Malli: BULK-FG-1698Ristiviite: 55YY67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriTumman harmaa
Sisällä Dia.1-5 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4-5 / 8 "
Putken koko1-1 / 4 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Putken kokoPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1721 Grafiittilaippatiiviste, 4-5/8 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BMH 55YY71 BULK-FG-17211-5 / 8 "1-1 / 4 "1 / 8 "€7.60
USA SEALING BULK-FG-1742 Grafiittilaippatiiviste, 4-5/8 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BMJ 55YY75 BULK-FG-17421-1 / 16 "3 / 4 "1 / 16 "€3.99
USA SEALING BULK-FG-1765 Grafiittilaippatiiviste, 4-5/8 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BMK 55YY86 BULK-FG-17651-1 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "€7.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1698 Grafiittilaipan tiiviste, 4-5/8 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa
€3.99 / yksikkö