Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A755 Betonilevy 16 x 3-1 / 2 x 3/8 tuumaa magnesiumia AA4REF

WESTWARD 13A755 Concrete Float 16 x 3-1/2 x 3/8 tuumaa magnesium

Varastossa
Tuote: AA4REF Malli: 13A755

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoni kellua
LopputyyppiViiste
KahvaPuu
kahvan pituus9.75 "
Pituus16 "
MateriaaliMagnesium
Paksuus3 / 8 "
TyyppiKäsi
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pitkä kuluminen, erittäin kevyt

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopputyyppiKahvakahvan pituusPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
WESTWARD 13P541 Concrete Float 9 x 4 x 5/8 tuuman kumi | AA6AYY 13P541NeliöMuovi7.125 "9"Kumi5 / 8 "4"€12.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A755 Concrete Float 16 x 3-1/2 x 3/8 tuumaa magnesium
€37.54 / yksikkö