Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P541 Concrete Float 9 x 4 x 5/8 tuuman kumi | AA6AYY

WESTWARD 13P541 Concrete Float 9 x 4 x 5/8 tuuman kumi

Varastossa
Tuote: AA6AYY Malli: 13P541

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoni kellua
LopputyyppiNeliö
KahvaMuovi
kahvan pituus7.125 "
Pituus9"
MateriaaliKumi
Paksuus5 / 8 "
TyyppiKäsi
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4016993500
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Alumiininen taustalevy, jossa on paksu sienikumityyny

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopputyyppiKahvakahvan pituusPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
WESTWARD 13A755 Betonilevy 16 x 3-1 / 2 x 3/8 tuumaa magnesiumia AA4REF 13A755ViistePuu9.75 "16 "Magnesium3 / 8 "3.5 "€37.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P541 Concrete Float 9 x 4 x 5/8 tuuman kumi
€12.25 / yksikkö