Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A726 teippausveitsi sininen teräs 9-1 / 4 x 12 tuumaa | AA4RDG

WESTWARD 13A726 teippausveitsi sininen teräs 9-1/4 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4RDG Malli: 13A726

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€12.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeippausveitsi
Terän pituus3"
Terän materiaaliBlue Steel
Terän tyyppiJoustava
Terän leveys12 "
VäriNeon keltainen
Kahvan muotoiluPehmeä ote
kahvan pituus6.125 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Veitsi / kaavin alaluokkaKipsilevyt ja kitit
Reunojen määrä1
Kokonaispituus9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.211
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliTerän leveysVäriKahvan muotoilukahvan pituusKahva materiaaliKokonaispituusHinta
WESTWARD 13A721 Teippausveitsi ruostumatonta terästä 8-3/4 x 8 tuumaa Ergosoft | AA4RDB 13A721Ruostumaton teräs8"Musta / punainenergonominen5.625 "Polypropeeni / TPR8.75 "€11.59
WESTWARD 13A722 Teippausveitsi ruostumatonta terästä 8-3/4 x 10 tuumaa Ergosoft | AA4RDC 13A722Ruostumaton teräs10 "Musta / punainenergonominen5.625 "Polypropeeni / TPR8.75 "€13.27
WESTWARD 13A723 Teippiveitsi ruostumatonta terästä 8-3 / 4 x 12 tuumaa Ergosoft | AA4RDD 13A723Ruostumaton teräs12 "Musta / punainenergonominen5.625 "Polypropeeni / TPR8.75 "€26.84
WESTWARD 13A724 teippausveitsi sininen teräs 9-1 / 4 x 6 tuumaa | AA4RDE 13A724Blue Steel6"Neon keltainenPehmeä ote6.125 "polypropeeni9.25 "€7.17
WESTWARD 13A725 teippausveitsi sininen teräs 9-1 / 4 x 10 tuumaa | AA4RDF 13A725Blue Steel10 "sininenPehmeä ote6.125 "polypropeeni9.25 "€9.50
WESTWARD 13A728 teippausveitsi sininen teräs 9-1 / 4 x 8 tuumaa | AA4RDH 13A728Blue Steel8"sininenPehmeä ote6.125 "polypropeeni9.25 "€8.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A726 teippausveitsi sininen teräs 9-1/4 x 12 tuumaa
€12.63 / yksikkö