Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A723 Teippiveitsi ruostumatonta terästä 8-3 / 4 x 12 tuumaa Ergosoft | AA4RDD

WESTWARD 13A723 teippausveitsi ruostumaton teräs 8-3/4 x 12 tuumaa Ergosoft

Varastossa
Tuote: AA4RDD Malli: 13A723

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeippausveitsi
Terän pituus3"
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän tyyppiJoustava
Terän leveys12 "
VäriMusta / punainen
Kahvan muotoiluergonominen
kahvan pituus5.625 "
Kahva materiaaliPolypropeeni / TPR
Veitsi / kaavin alaluokkaKipsilevyt ja kitit
Reunojen määrä1
Kokonaispituus8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliTerän leveysVäriKahvan muotoilukahvan pituusKahva materiaaliKokonaispituusHinta
WESTWARD 13A721 Teippausveitsi ruostumatonta terästä 8-3/4 x 8 tuumaa Ergosoft | AA4RDB 13A721Ruostumaton teräs8"Musta / punainenergonominen5.625 "Polypropeeni / TPR8.75 "€11.59
WESTWARD 13A722 Teippausveitsi ruostumatonta terästä 8-3/4 x 10 tuumaa Ergosoft | AA4RDC 13A722Ruostumaton teräs10 "Musta / punainenergonominen5.625 "Polypropeeni / TPR8.75 "€13.27
WESTWARD 13A724 teippausveitsi sininen teräs 9-1 / 4 x 6 tuumaa | AA4RDE 13A724Blue Steel6"Neon keltainenPehmeä ote6.125 "polypropeeni9.25 "€7.17
WESTWARD 13A725 teippausveitsi sininen teräs 9-1 / 4 x 10 tuumaa | AA4RDF 13A725Blue Steel10 "sininenPehmeä ote6.125 "polypropeeni9.25 "€9.50
WESTWARD 13A726 teippausveitsi sininen teräs 9-1 / 4 x 12 tuumaa | AA4RDG 13A726Blue Steel12 "Neon keltainenPehmeä ote6.125 "polypropeeni9.25 "€12.63
WESTWARD 13A728 teippausveitsi sininen teräs 9-1 / 4 x 8 tuumaa | AA4RDH 13A728Blue Steel8"sininenPehmeä ote6.125 "polypropeeni9.25 "€8.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A723 teippausveitsi ruostumaton teräs 8-3/4 x 12 tuumaa Ergosoft
€26.84 / yksikkö