Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A635 nauhamaalinsekoitin, spiraali 30 x 4-3 / 4 tuuman leveys | AA4RAY

WESTWARD 13A635 nauhamaalisekoitin spiraali 30 x 4-3/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA4RAY Malli: 13A635

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalisekoitin
rakentaminenSinkitty teräs
Pää Dia.4.75 "
Head TypeKierre
Pituus30 "
Akselin dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPää Dia.PituusAkselin dia.Hinta
WESTWARD 13A593 Maalinsekoitin Spiraali 16 Pituus x 2-1 / 2 Tuuman Leveys | AA4RAR 13A593Nikkelipinnoitettu teräs2.5 "16 "5 / 16 "€11.21
WESTWARD 13A594 -maalinsekoitin Spiraali 16 Pituus x 3-1 / 4 Tuuman Leveys | AA4RAT 13A594Nikkelipinnoitettu teräs3.25 "16 "5 / 16 "€14.10
WESTWARD 13P529 Universaali maalisekoitin 100x10mm | AA6AYL 13P529Spiraali, suojaava pohjarengas4"24 "-€29.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A635 nauhamaalisekoitin spiraali 30 x 4-3/4 tuumaa leveys
€28.49 / yksikkö