Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P529 Universaali maalisekoitin 100x10mm | AA6AYL

WESTWARD 13P529 Universal Maalisekoitin 100x10mm

Varastossa
Tuote: AA6AYL Malli: 13P529

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalisekoitin
rakentaminenSpiraali, suojaava pohjarengas
Pää Dia.4"
Head TypeKierre
Pituus24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6435
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPää Dia.PituusAkselin dia.Hinta
WESTWARD 13A593 Maalinsekoitin Spiraali 16 Pituus x 2-1 / 2 Tuuman Leveys | AA4RAR 13A593Nikkelipinnoitettu teräs2.5 "16 "5 / 16 "€11.21
WESTWARD 13A594 -maalinsekoitin Spiraali 16 Pituus x 3-1 / 4 Tuuman Leveys | AA4RAT 13A594Nikkelipinnoitettu teräs3.25 "16 "5 / 16 "€14.10
WESTWARD 13A635 nauhamaalinsekoitin, spiraali 30 x 4-3 / 4 tuuman leveys | AA4RAY 13A635Sinkitty teräs4.75 "30 "3 / 8 "€28.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P529 Universal Maalisekoitin 100x10mm
€29.01 / yksikkö