Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A580 lovitettu lastalla kaksipuolinen 2 x 6 teräs pehmeä kahva AA2RAK

WESTWARD 13A580 lovettu lasta, 2-puolinen 6 x 2 teräs pehmeä ote

Varastossa
Tuote: AA4RAK Malli: 13A580

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLovi lastalla
KahvaPP / TPR
Kahvan muotoiluPehmeä pito
Kahva Dia.1-1 / 4 tuumaa
kahvan pituus5"
Pituus6"
MateriaaliKorkea hiiliteräs
LovityyppiNeliö
Tyyppi2-puolinen
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lovisyvyys (tuumaa) (1/4)
    • Loven leveys (tuumaa) (1/4)
    • Ominaisuudet: Sinkkipainevarsi niitattu teräksi, ensimmäinen ja viimeinen niitivahvistettu hitsattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluPituusLeveysHinta
WESTWARD 13A631 lovettu lastu 2-puolinen 11 x 4-1 / 2 teräs | AA4RAX 13A631Tyyny Grip11 "4.5 "€22.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A580 lovettu lasta, 2-puolinen 6 x 2 teräs pehmeä ote
€10.51 / yksikkö