Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A631 lovettu lastu 2-puolinen 11 x 4-1 / 2 teräs | AA4RAX

WESTWARD 13A631 lovettu lasta, 2-puolinen 11 x 4-1/2 teräs

Varastossa
Tuote: AA4RAX Malli: 13A631

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLovi lastalla
KahvaPP / TPR
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva Dia.1-1 / 2 tuumaa
kahvan pituus5"
Pituus11 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
LovityyppiNeliö
Tyyppi2-puolinen
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lovisyvyys (tuumaa) (1/16)
    • Loviväli (tuumaa) (1/16)
    • Loven leveys (tuumaa) (1/16)
    • Ominaisuudet: Sinkkipainevarsi niitattu teräksi, ensimmäinen ja viimeinen niitivahvistettu hitsattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluPituusLeveysHinta
WESTWARD 13A580 lovitettu lastalla kaksipuolinen 2 x 6 teräs pehmeä kahva AA2RAK 13A580Pehmeä pito6"2"€10.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A631 lovettu lasta, 2-puolinen 11 x 4-1/2 teräs
€22.58 / yksikkö