Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL STRAPC-8 hihna ilman silmukkaa, 150 kpl per pakkaus | AG7ZRT

VESTIL STRAPC-8 hihna ilman silmukkaa, 150 kpl per pakkaus

Varastossa
Tuote: AG7ZRT Malli: STRAPC-8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmukkahihna
Murtolujuus25 lbs.
VäriMusta
Syvyys8"
Korkeus45139 "
Pituus0.67 ft.
MateriaaliPolypropeeni, polyesteri, PVC
MittayksikötKARTONKI
pakkauskoko150
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi5407100090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusSyvyysKoukun materiaaliPituusSilmukka tyylipakkauskokoLeveysHinta
VESTIL STRAPA-16 hihna teräslenkillä, 25 kpl per pakkaus | AG7ZRQ STRAPA-16125 lbs.16 "Teräs1.3 ft.Teräs251.25 "€185.22
VESTIL STRAPB-8 hihna muovilenkillä, 100 kpl per pakkaus | AG7ZRR STRAPB-8100 lbs.8"Muovi0.67 ft.Muovi1001"€165.02
VESTIL STRAPD-8 hihna kiinteällä silmukalla, 200 kpl per pakkaus | AG7ZRU STRAPD-825 lbs.8"Kiinteä0.67 ft.Kiinteä2000.5 "€115.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STRAPC-8 hihna ilman silmukkaa, 150 kpl per pakkaus
€135.91 / yksikkö