Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STERLING ROPE MDBAGROPEL08 iso köysilaukku punainen | AD3QHX 40L925

STERLING ROPE MDBAGROPEL08 Suuri köysilaukku punainen

Varastossa
Tuote: AD3QHX Malli: MDBAGROPEL08Ristiviite: 40L925

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysilaukku
Väripunainen
Pituus21 "
MateriaaliBallistic Nylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi4202990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
STERLING ROPE MDBAGROPEM07 Medium Rope Bag Oranssi | AD3QHY 40L926 MDBAGROPEM07Oranssi19 "€63.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STERLING ROPE MDBAGROPEL08 Suuri köysilaukku punainen
€72.66 / yksikkö