Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834131831 Läppäpyörä Ao 3/4 x 3/4 x 1/8 tuuman varsi 80g | AD2MAG 3RE17

MERIT 08834131831 Läppäpyörä Ao 3/4 x 3/4 x 1/8 tuuman varsi 80g

Varastossa
Tuote: AD2MAG Malli: 08834131831Ristiviite: 3RE17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppärä varrella
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
Halkaisija3 / 4 "
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Maks. Kierrosluku35,000
Varren koko1 / 8 "
Varren tyyppiSuoraan
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834131831 Läppäpyörä Ao 3/4 x 3/4 x 1/8 tuuman varsi 80g
€8.79 / yksikkö