Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 11M981 teräslankaharja, 1-1/4 tuuman reiän halkaisija, 4 pk | AA3KMK

WESTWARD 11M981 teräslankaharja, 1-1/4 tuuman reiän halkaisija, 4 kpl

Varastossa
Tuote: AA3KMK Malli: 11M981

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€354.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsharja
Sisältää1/8 "YK
Halkaisija1.75 "
Reikä dia.1.75 "
MateriaaliTeräs
Koko1.75mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 11M981 teräslankaharja, 1-1/4 tuuman reiän halkaisija, 4 kpl
€354.52 /pakkaus