PIENET JÄSENTIKAT 15272-001 Tikkaat, alumiiniset 4 jalkaa AD3TTP 40P130

LITTLE GIANT LADDERS 15272-001 Tikkaat, tikkaat alumiinia, 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD3TTP Malli: 15272-001Ristiviite: 40P130

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€196.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys25 "
Pohjan leveys19 "
Tikkaiden korkeus4ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä2
Työlavan syvyys14 "
Lavan korkeus21 "
Alustan leveys14 "
Vaiheen syvyys3"
Polkeajoustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0075
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)132.59
Laivan leveys (cm)49.28
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 15272-001 Tikkaat, tikkaat alumiinia, 4 jalkaa
€196.31 / yksikkö