Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 11A019 kangaslevy 2 tuuman D 320 karkea - 100 kpl pakkaus | AA2TCR

WESTWARD 11A019 kangaslevy, 2 tuumaa D 320 karkeus - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AA2TCR Malli: 11A019

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyn lukitseminen
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
KiinnitysjärjestelmäTyyppi 2
LiitetyyppiKytke päälle / pois
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoX
VäriRuskea
Levy Dia.2"
LuokkaErittäin hieno
sisu320
Maks. Kierrosluku30,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.LuokkasisuMaks. KierroslukuPkg. MääräHinta
WESTWARD 11A023 3-tuumainen 60 cm: n kangaslevy 25 kpl AA2TCW 11A0233"Karkea6020,00025€46.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 11A019 kangaslevy, 2 tuumaa D 320 karkeus - 100 kpl
€143.21 /pakkaus