Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10Z829 päätyleikkurit 8-1 / 2 tuumaa | AA2RYC

WESTWARD 10Z829 Leikkauspihdit 8-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2RYC Malli: 10Z829

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätyleikkureiden leikkaaminen
Leikkauskapasiteetti / materiaali2.0 mm / 1241 MPA
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus3 / 4 "
Leuan leveys1.75 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Maks. Leuan avaaminen1 / 4 "
Kokonaispituus8.5 "
Kevään paluuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliKokonaispituusHinta
WESTWARD 1UKN3 Päätyleikkurit 7-1/4 tuumaa | AB3NMA 1UKN33 / 8 "1 1 / 16 "Pudotettu teräs7.25 "€31.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10Z829 Leikkauspihdit 8-1/2 tuumaa
€20.72 / yksikkö