Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UKN3 Päätyleikkurit 7-1/4 tuumaa | AB3NMA

WESTWARD 1UKN3-pään leikkauspihdit 7-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3NMA Malli: 1UKN3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätyleikkureiden leikkaaminen
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus3 / 8 "
Leuan leveys1 1 / 16 "
MateriaaliPudotettu teräs
Kokonaispituus7.25 "
Kevään paluuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliKokonaispituusHinta
WESTWARD 10Z829 päätyleikkurit 8-1 / 2 tuumaa | AA2RYC 10Z8293 / 4 "1.75 "Kromi-vanadiiniteräs8.5 "€20.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UKN3-pään leikkauspihdit 7-1/4 tuumaa
€31.49 / yksikkö