Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESIGNERS EDGE L6002BR Multiple Beam Floodlight, 120V Ac, Motion, Wall, 9 Inch Fixture Ht | CP3MKV 38RZ87

DESIGNER'S EDGE L6002BR Multiple Beam Floodlight, 120V Ac, Motion, Wall, 9 Inch Fixture Ht

Varastossa
Tuote: CP3MKV Malli: L6002BRRistiviite: 38RZ87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValonheitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESIGNER'S EDGE L6002BR Multiple Beam Floodlight, 120V Ac, Motion, Wall, 9 Inch Fixture Ht
€56.06 / yksikkö