Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10Z756 Käsiviilasarja paskiainen / sileä 8 tuuman pituus 5 kpl | AA2RVW

WESTWARD 10Z756 Käsiviilasarja Bastard/smooth 8 tuumaa pituus 5 kpl

Varastossa
Tuote: AA2RVW Malli: 10Z756

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedostojoukko
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus8"
Palojen lukumäärä5
KuvioAmerikkalainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kierteet tuumaa kohti (9)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 10Z754 Käsiviilasarja Bastard / sileä 11 kpl | AA2RVU 10Z7546 ", 8" ja 10 "11€178.07
WESTWARD 10Z755 Käsiviilasarja paskiainen / sileä 8 tuuman pituus 6 kpl | AA2RVV 10Z7558"6€106.96
WESTWARD 10Z757 Käsiviilasarja Bastard / sileä 4 kpl | AA2RVX 10Z7578"4€67.83
WESTWARD 10Z758 Käsiviilasarja paskiainen / sileä 8 tuuman pituus 3 kpl | AA2RVY 10Z7588"3€58.18
WESTWARD 10Z759 Käsiviilasarja paskiainen / sileä 8 tuuman pituus 4 kpl | AA2RVZ 10Z7598"4€71.91
WESTWARD 10Z760 Käsiviilasetti paskiainen / sileä 6 tuuman pituus 6 kpl | AA2RWA 10Z7606"6€100.14
WESTWARD 10Z761 Käsiviilasarja paskiainen / sileä 6 tuuman pituus 5 kpl | AA2RWB 10Z7616"5€97.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10Z756 Käsiviilasarja Bastard/smooth 8 tuumaa pituus 5 kpl
€92.53 / yksikkö