Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10Z697 Viljelijäviila kaksinkertainen / yksiosainen suorakulmainen 8 tuuman pituus | AA2RTR

WESTWARD 10Z697 Farmer-viila kaksois-/yksileikattu suorakaiteen muotoinen 8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA2RTR Malli: 10Z697

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViljelijöiden tiedosto
LeikkaustyyppiKahden hengen huone
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus8"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoSuorakulmainen
Hampaat tuumaa kohtiKaksileikkaus 22/23, Yksileikkaus 32/33

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.104
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiHinta
WESTWARD 10Z698 -viljelijäviila kaksinkertainen / yksiosainen suorakulmainen 10 tuuman pituus | AA2RTT 10Z69810 "Kaksileikkaus 19/20, Yksileikkaus 30/31€9.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10Z697 Farmer-viila kaksois-/yksileikattu suorakaiteen muotoinen 8 tuuman pituus
€7.91 / yksikkö