Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10Z698 -viljelijäviila kaksinkertainen / yksiosainen suorakulmainen 10 tuuman pituus | AA2RTT

WESTWARD 10Z698 Farmer-viila kaksois-/yksileikattu suorakaiteen muotoinen 10 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA2RTT Malli: 10Z698

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViljelijöiden tiedosto
LeikkaustyyppiKahden hengen huone
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus10 "
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoSuorakulmainen
Hampaat tuumaa kohtiKaksileikkaus 19/20, Yksileikkaus 30/31

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiHinta
WESTWARD 10Z697 Viljelijäviila kaksinkertainen / yksiosainen suorakulmainen 8 tuuman pituus | AA2RTR 10Z6978"Kaksileikkaus 22/23, Yksileikkaus 32/33€7.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10Z698 Farmer-viila kaksois-/yksileikattu suorakaiteen muotoinen 10 tuuman pituus
€9.36 / yksikkö