Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10T922 Nopean teräksen kierremutteri 2 1/2 tuumaa M30 3 Pitch | AA2MKX

WESTWARD 10T922 nopea teräskierre, 2 1/2 tuumaa M30, 3 nousu

Varastossa
Tuote: AA2MKX Malli: 10T922

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä säädettävä kuolla
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Dia ulkopuolella.2.5 "
Piki3mm
KokoM30
Paksuus3 / 4 "
Kierteen suuntaOikeakätinen lanka
Kiertyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.PikiKokoPaksuusKiertyyppiHinta
WESTWARD 10T729 -nopea teräslankamuotti 13/16 tuumaa 5/16 tuumaa 24-piki | AA2MBT 10T72913 / 16 "245 / 16 "1 / 4 "NF€12.05
WESTWARD 10T752 -nopeusteräskierre 1 1/2 tuumaa 3/8 tuumaa 16-piki | AA2MCT 10T7521.5 "163 / 8 "1 / 2 "NC€42.53
WESTWARD 10T756 nopea teräslankamuotti 1 1/2 tuumaa 1/2 tuumaa 13 piki | AA2MCX 10T7561.5 "131 / 2 "1 / 2 "NC€49.17
WESTWARD 10T760 -nopeusteräskierre 1 1/2 tuuman 5/8 tuuman 11-piki | AA2MDB 10T7601.5 "115 / 8 "1 / 2 "NC€45.81
WESTWARD 10T901 -nopea teräskierre 1 1/2 tuuman M16 1.5-piki | AA2MJZ 10T9011.5 "1.50mmM161 / 2 "metrinen€35.03
WESTWARD 10T902 -nopeusteräskierre 1 1/2 tuuman M16 2-piki | AA2MKA 10T9021.5 "2mmM161 / 2 "metrinen€59.61
WESTWARD 10T907 -nopea teräskierre 2 tuuman M20 1.5-piki | AA2MKF 10T9072"1.50mmM205 / 8 "metrinen€55.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10T922 nopea teräskierre, 2 1/2 tuumaa M30, 3 nousu
€42.71 / yksikkö